咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Polytril™ Top
商品编号
094440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094440 7
094440 8
094440 9
094440 10
不含 DMF
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
系列
耐高温防护
触感
重量
防护类型
不存在
很好
多用途手套
7
很好
Polytril™
不存在
34.2g
类别 II
不存在
很好
多用途手套
8
很好
Polytril™
不存在
34.2g
类别 II
不存在
很好
多用途手套
9
很好
Polytril™
不存在
34.2g
类别 II
不存在
很好
多用途手套
10
很好
Polytril™
不存在
34.2g
类别 II
销售价 数量
 
46.88
46.88
46.88
46.88
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Polytril™ Top
商品编号:094440

技术说明

Polytril™ Top。腕关节带有丁腈全涂层的手套,适用于潮湿和油性环境中较繁重的工作。通过深色着色十分耐脏。特别适合于含油和油腻环境中的装配工作、潮湿条件下的露天作业、建筑施工。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准

EN 388;EN 420

技术参数
颜色
黑色
载体材料
聚酰胺
应用范围
Heavy Duty
涂层
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
EN 388:2016
4121X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加