咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VBMT 110308
商品编号
261176
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261176 CA115P
261176 CA125P
261176 CCX
261176 PV720
ISO 代码,转位刀片
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
VBMT 110308
P
HM
连续
140m/min - 340m/min
1.75mm
0.55mm
0.5mm - 2mm
HQ
2
CA115P
精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
VBMT 110308
P
HM
轻微中断
110m/min - 260m/min
1.75mm
0.55mm
0.5mm - 2mm
HQ
2
CA125P
精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
VBMT110308
P
连续
140m/min - 300m/min
0.1mm - 1mm
PP
2
CCX
粗加工 - 精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
连续
VBMT 110308
P
HM
连续
60m/min - 270m/min
1.75mm
0.55mm
0.5mm - 2mm
适用
HQ
2
PV720
精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
270.11
270.11
169.54
169.54
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:VBMT 110308
商品编号:261176
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加