咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双套头扳手,扁平弯头
商品编号
616500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
616500 6X7
616500 8X9
616500 10X11
616500 12X13
616500 14X15
616500 16X17
616500 17X19
616500 18X19
616500 20X22
616500 21X23
616500 24X27
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环直径 D1 max
最大套环直径 D2 max
最大套环高度 h1 max
6mm
7mm
公制
170mm
9.5mm
10.8mm
7mm
8mm
9mm
公制
179mm
12.1mm
13.3mm
8mm
10mm
11mm
公制
188mm
14.6mm
15.9mm
9.5mm
12mm
13mm
公制
203mm
17.3mm
18.6mm
10.5mm
14mm
15mm
公制
219mm
20.1mm
21.4mm
11.5mm
16mm
17mm
公制
248mm
22.7mm
24.1mm
12.5mm
17mm
19mm
公制
250mm
24.1mm
27mm
13.5mm
18mm
19mm
公制
251mm
25.5mm
27mm
13.5mm
20mm
22mm
公制
280mm
28.5mm
31.3mm
14.5mm
21mm
23mm
公制
328mm
29.8mm
32.9mm
14.5mm
24mm
27mm
公制
376mm
34.3mm
38.6mm
16mm
销售价 数量
 
179.26
169.52
184.52
201.57
221.86
237.49
251.89
265.68
319.35
388.64
405.68

商品详情

商品名称:双套头扳手,扁平弯头
商品编号:616500 10X11
标准

DIN 897 / ISO 3318
技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。薄型平直扳手尤其适用于受限位置。带有易于抓握的工字形手柄。具有理想的抗弯强度以及良好的力传递性。头部两端扁平,带有倾角。带有 AS-Drive 牙型。
材料

铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬(抗龟裂);具有光整的表面。
属性
扳手开口度 1
10mm
扳手开口度 2
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
188mm
最大套环直径 D1 max
14.6mm
最大套环直径 D2 max
15.9mm
最大套环高度 h1 max
9.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加