咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系绳靴子,黑色 uvex 1,S2
商品编号
092118
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092118 35
092118 36
092118 37
092118 38
092118 39
092118 40
092118 41
092118 42
092118 43
092118 44
092118 45
092118 46
092118 47
092118 48
092118 49
092118 50
092118 51
092118 52
不含金属和皮革的装备
内衬材料
包头材料
可取出式鞋床
外层材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
抗渗水和吸水
抗静电
搭扣
整鞋防水
标准
系列
耐油且耐汽油的鞋底
脚跟部分的能量吸收
适用于铬过敏患者
防护等级
防滑
鞋型
鞋底材料
颜色
合成
35
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
合成
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
Distance Mesh
合成
高科技防水珊瑚绒
37
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
系带靴
PU
黑色/黄色
Distance Mesh
合成
高科技防水珊瑚绒
38
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
系带靴
PU
黑色/黄色
Distance Mesh
合成
高科技防水珊瑚绒
39
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
系带靴
PU
黑色/黄色
Distance Mesh
合成
高科技防水珊瑚绒
40
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
系带靴
PU
黑色/黄色
Distance Mesh
合成
高科技防水珊瑚绒
41
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
系带靴
PU
黑色/黄色
Distance Mesh
合成
高科技防水珊瑚绒
42
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
系带靴
PU
黑色/黄色
Distance Mesh
合成
高科技防水珊瑚绒
43
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
系带靴
PU
黑色/黄色
Distance Mesh
合成
高科技防水珊瑚绒
44
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
系带靴
PU
黑色/黄色
Distance Mesh
合成
高科技防水珊瑚绒
45
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
系带靴
PU
黑色/黄色
Distance Mesh
合成
高科技防水珊瑚绒
46
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
系带靴
PU
黑色/黄色
Distance Mesh
合成
高科技防水珊瑚绒
47
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
系带靴
PU
黑色/黄色
Distance Mesh
合成
高科技防水珊瑚绒
48
男式
鞋带
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
系带靴
PU
黑色/黄色
合成
49
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
合成
50
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
合成
51
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
合成
52
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
销售价 数量
 
1404.03
1404.03
1404.03
1404.03
1404.03
1404.03
1404.03
1404.03
1404.03
1404.03
1404.03
1404.03
1404.03
1404.03
1404.03
1404.03
1404.03
1404.03

商品详情

商品名称:系绳靴子,黑色 uvex 1,S2
商品编号:092118 50
标准

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

极轻便、柔软的运动型安全鞋。适合铬过敏人士穿着。尺寸 11。
  • 珊瑚绒面料。
  • Distance-Mesh 内衬材料。
  • 100% 不含金属的 uvex xenova® 脚趾防护鞋头。
  • 带 TPU 内衬的 PU 运动鞋底,具有最佳的减震性。
  • 刀柄结构几乎没有接缝,从而可避免出现受压处。
  • ESD 装备。

高帮鞋配软垫鞋帮口,以及软垫鞋舌。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
不含金属和皮革的装备
内衬材料
包头材料
合成
可取出式鞋床
外层材料
安全鞋的欧盟尺码
50
性别
男式
抗渗水和吸水
抗静电
搭扣
整鞋防水
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
uvex 1
耐油且耐汽油的鞋底
脚跟部分的能量吸收
适用于铬过敏患者
防护等级
S2
防滑
鞋型
鞋底材料
颜色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加