咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作服 Highline
商品编号
091311
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091311 24
091311 25
091311 26
091311 27
091311 28
091311 29
091311 30
091311 38
091311 40
091311 42
091311 44
091311 46
091311 48
091311 50
091311 51
091311 52
091311 53
091311 54
091311 55
091311 56
091311 57
091311 58
091311 59
091311 60
091311 61
091311 62
091311 63
091311 64
091311 65
091311 66
091311 67
091311 68
091311 69
091311 70
091311 90
091311 94
091311 98
091311 102
091311 106
091311 110
091311 114
091311 118
两边的口袋
两边的口袋数量
制造商名称
夹克衫搭扣
性别
成衣尺寸 DE
手机袋放置
特殊服务
系列
背部的拉伸褶皱
胸部口袋(带袋盖和粘扣)数量
袖口
规格尺寸 ES
规格尺寸 FR
规格尺寸 IT
隐藏式密封条
领口
缝上
2
Highline
耐磨
男式
24
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
44C
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
25
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
46C
46C
46C
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
26
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
48C
48C
48C
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
27
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
50C
50C
50C
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
28
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
54C
54C
54C
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
29
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
56C
56C
56C
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
30
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
56C
56C
56C
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
38
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
34
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
40
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
36
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
42
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
38
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
44
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
40
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
46
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
42
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
48
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
44
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
50
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
46
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
51
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
47
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
52
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
48
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
53
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
49
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
54
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
50
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
55
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
51
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
56
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
52
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
57
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
53
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
58
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
54
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
59
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
55
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
60
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
56
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
61
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
57
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
62
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
58
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
63
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
59
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
64
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
60
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
65
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
61
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
66
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
62
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
67
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
63
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
68
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
64
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
69
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
65
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
70
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
66
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
90
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
38L
38L
38L
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
94
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
40L
40L
40L
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
98
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
42L
42L
42L
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
102
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
44L
44L
44L
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
106
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
46L
46L
46L
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
110
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
48L
48L
48L
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
114
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
52L
橡皮筋式束带
缝上
2
Highline
耐磨
男式
118
左侧袖子上
纺织品精加工
Highline
2
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
54L
橡皮筋式束带
销售价 数量
 
425.16
425.16
425.16
425.16
425.16
425.16
425.16
425.16
425.16
425.16
425.16
425.16
425.16
425.16
467.67
425.16
467.67
425.16
467.67
467.67
467.67
467.67
467.67
467.67
467.67
467.67
467.67
467.67
467.67
467.67
467.67
467.67
467.67
467.67
425.16
425.16
425.16
425.16
425.16
425.16
425.16
425.16

商品详情

商品名称:工作服 Highline
商品编号:091311 90
提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
其他颜色的产品敬请详询。
束腰夹克衫颜色组合为石板色 / 黑色,编号 091312
带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
技术说明

新颖且时尚的 Highline 系列产品,采用高品质的复合织物材料,不仅防划而且水洗后不会收缩,共由三种颜色组合而成。对比色采用耐磨性极好的帆布面料。在受力点上采用三重接缝,因而特别耐磨损。许多实用的细节,包括手机和卷尺袋,以及可以调节的腰带。
工装夹克,背部带伸长皱褶,带子中带松紧带,确保穿戴最舒适。
  • 两个胸部口袋,带袋盖和粘扣。
  • 隐蔽式正面拉链。
  • 左侧袖子上有手机袋。
  • 两个缝上的侧袋。
  • 可以调节的袖口,带粘扣。

技术参数
全棉
35% 棉 65% 聚酯 -
清洗
60 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
285g/m2
颜色
亮蓝色 / 海军蓝
标准服装
Oeko-Tex 标准 100 UV 标准 801 -
属性
两边的口袋
缝上
两边的口袋数量
2
制造商名称
Highline
夹克衫搭扣
耐磨
性别
男式
成衣尺寸 DE
90
手机袋放置
左侧袖子上
特殊服务
纺织品精加工
系列
Highline
背部的拉伸褶皱
胸部口袋(带袋盖和粘扣)数量
2
袖口
可以调节的袖口,带魔术贴搭扣
规格尺寸 ES
38L
规格尺寸 FR
38L
规格尺寸 IT
38L
隐藏式密封条
领口
橡皮筋式束带
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加