咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双层平板推车
商品编号
A91964
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91964 300A
A91964 300B
宽度
最大承重量
深度
装卸面深度
装载平面高度 底层
装载平面高度 顶层
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
高度
700mm
300kg
1100mm
1000mm
275mm
960mm
700mm
橡胶
200mm
300kg
1200mm
275mm
960mm
800mm
橡胶
200mm
980mm
销售价 数量
 
2562.84
2637.19

商品详情

商品名称:双层平板推车
商品编号:A91964 300A
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明
采用高强度木质纤维板材台面。
技术参数
客户自行安装
属性
宽度
700mm
最大承重量
300kg
深度
1100mm
装卸面深度
1000mm
装载平面高度 底层
275mm
装载平面高度 顶层
960mm
装载面宽度
700mm
轮子材料
橡胶
轮子直径
200mm
高度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加