咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
断气离合器式定扭螺丝刀
商品编号
A07927
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07927 2621
工作噪音
工具装夹尺寸
扭矩范围
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最高转速
重量
长度
76dB(A)
1/4英寸内六方inch
0.8Nm - 6.5Nm
10mm
876l/min
1000min-1
0.8kg
232mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:断气离合器式定扭螺丝刀
商品编号:A07927 2621


技术说明
紧凑、舒适 & 通用性强的枪式打滑式气螺刀。
  • 3个进气口满足多种应用。
  • 无钥匙扭矩调节低噪音及低振动。
  • 对低空气质量的耐用性更高。

高生产力、精确及自动断气式气螺刀。
  • 渐进式压杆启动,宽扭矩范围。
  • 无钥匙扭矩调节,3个进气口,满足多种应用。

规格
振动特性符合ISO 28927 标准要求:< 2.5m/s²
属性
工作噪音
76dB(A)
工具装夹尺寸
1/4英寸内六方inch
扭矩范围
0.8Nm - 6.5Nm
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大空气消耗
876l/min
最高转速
1000min-1
重量
0.8kg
长度
232mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加