咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
再校验 外径千分尺
商品编号
A01135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A01135 500
A01135 1000
A01135 1500
A01135 2000
A01135 3000
最大测量范围
500mm
1000mm
1500mm
2000mm
3000mm
销售价 数量
 
179.28
295.83
493.07
739.59
1479.17

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:再校验 外径千分尺
商品编号:A01135 500
技术参数
校准
AB1
属性
最大测量范围
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加