咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具柜
商品编号
A93302
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
箱体高度/抽屉数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A93302 700N5
A93302 700N5L
A93302 700T5
A93302 700T5L
A93302 800/0
A93302 800N4
A93302 800N4L
A93302 800T4
A93302 800T4L
A93302 850N7
A93302 850N7L
A93302 850T7
A93302 850T7L
A93302 1000/0
A93302 1000N6
A93302 1000N6L
A93302 1000N7
A93302 1000N7L
A93302 1000N8
A93302 1000N8L
A93302 1000N9
A93302 1000N9L
A93302 1000T6
A93302 1000T6L
A93302 1000T7
A93302 1000T7L
A93302 1000T8
A93302 1000T8L
A93302 1000T9
A93302 1000T9L
A93302 1150N7
A93302 1150N7L
A93302 1150T7
A93302 1150T7L
A93302 1325N9
A93302 1325N9L
A93302 1325T9
A93302 1325T9L
A93302 1450/0
A93302 1450N10
A93302 1450N10L
A93302 1450T10
A93302 1450T10L
A93302 1625N13
A93302 1625N13L
A93302 1625T13
A93302 1625T13L
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
有效高度
深度
高度
717mm
605mm
605mm
600mm
726mm
700mm
717mm
605mm
605mm
600mm
726mm
700mm
717mm
605mm
605mm
600mm
726mm
700mm
717mm
605mm
605mm
600mm
726mm
700mm
717mm
700mm
726mm
800mm
717mm
605mm
605mm
700mm
726mm
800mm
717mm
605mm
605mm
700mm
726mm
800mm
717mm
605mm
605mm
700mm
726mm
800mm
717mm
605mm
605mm
700mm
726mm
800mm
717mm
605mm
605mm
750mm
726mm
850mm
717mm
605mm
605mm
750mm
726mm
850mm
717mm
605mm
605mm
750mm
726mm
850mm
717mm
605mm
605mm
750mm
726mm
850mm
717mm
900mm
726mm
717mm
605mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
717mm
605mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
717mm
605mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
717mm
605mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
717mm
605mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
717mm
605mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
717mm
605mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
717mm
605mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
717mm
605mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
717mm
605mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
717mm
605mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
717mm
605mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
717mm
605mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
717mm
605mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
717mm
605mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
717mm
605mm
605mm
900mm
726mm
1000mm
717mm
605mm
605mm
1050mm
726mm
1150mm
717mm
605mm
605mm
1050mm
726mm
1150mm
717mm
605mm
605mm
1050mm
726mm
1150mm
717mm
605mm
605mm
1050mm
726mm
1150mm
717mm
605mm
605mm
1225mm
726mm
1325mm
717mm
605mm
605mm
1225mm
726mm
1325mm
717mm
605mm
605mm
1225mm
726mm
1325mm
717mm
605mm
605mm
1225mm
726mm
1325mm
717mm
1350mm
726mm
1450mm
717mm
605mm
605mm
1350mm
726mm
1450mm
717mm
605mm
605mm
1350mm
726mm
1450mm
717mm
605mm
605mm
1350mm
726mm
1450mm
717mm
605mm
605mm
1350mm
726mm
1450mm
717mm
605mm
605mm
1525mm
726mm
1625mm
717mm
605mm
605mm
1525mm
726mm
1625mm
717mm
605mm
605mm
1525mm
726mm
1625mm
717mm
605mm
605mm
1525mm
726mm
1625mm
销售价 数量
 
6344.45
4877.05
7941.00
6555.56
1875.08
5444.67
4372.13
6823.28
5886.87
7854.63
6281.63
10571.16
8932.46
2111.48
7163.00
6496.01
8036.42
6481.33
9184.00
7105.57
10745.56
7729.82
9533.78
8129.17
10108.00
9132.13
12007.87
9813.31
12429.86
11138.04
8197.31
7125.26
10947.55
9013.34
10446.17
8115.41
12409.84
11523.61
2780.69
12237.37
8886.57
15014.43
12673.44
14376.94
10963.60
18929.85
15886.56

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:工具柜
商品编号:A93302 1450/0

颜色

框架浅灰色RAL 7035,抽屉/门 煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

采用常规开启式单导轨或双导轨抽屉。中央锁,互锁机构。十年质保。
N-Normal –采用常规开启式双导轨抽屉, 欧洲原装进口,可拉开抽屉总长的100%,每个抽屉承重75kg。
T-Telescopic –采用常规开启式双导轨抽屉, 欧洲原装进口,可拉开抽屉总长的100%,每个抽屉承重200kg。
NL-Normal Local –采用常规开启式单导轨抽屉,国产,每个抽屉承重80kg。
TL-Telescopic Local –采用常规开启式双导轨抽屉,国产,每个抽屉承重180kg。
提示

移动工具柜的抽屉默认带“安全扣”。工具柜的抽屉默认不带“安全扣”。

技术说明
空柜体,用于装配。如需同时装有柜门和抽屉,柜门和抽屉之间须有隔层,占用高度25mm。如无特别标注,默认抽屉依照正面高度由小到大,自上而下配置。抽屉在上,柜门在下。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
宽度
717mm
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
有效高度
1350mm
深度
726mm
高度
1450mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加