咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具柜
商品编号
A93299
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
箱体高度/抽屉数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A93299 600/0
A93299 600N4
A93299 600N4L
A93299 700/0
A93299 700N2/D
A93299 700N2/DL
A93299 700N5
A93299 700N5L
A93299 800/0
A93299 800N2/D
A93299 800N2/DL
A93299 800N5
A93299 800N5L
A93299 850N6
A93299 850N6L
A93299 1000/0
A93299 1000N6
A93299 1000N6L
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
有效高度
深度
高度
564mm
500mm
600mm
600mm
564mm
452mm
452mm
500mm
600mm
600mm
564mm
452mm
452mm
500mm
600mm
600mm
564mm
600mm
600mm
700mm
564mm
452mm
452mm
600mm
600mm
700mm
564mm
452mm
452mm
600mm
600mm
700mm
564mm
452mm
452mm
600mm
600mm
700mm
564mm
452mm
452mm
600mm
600mm
700mm
564mm
700mm
600mm
800mm
564mm
452mm
452mm
700mm
600mm
800mm
564mm
452mm
452mm
700mm
600mm
800mm
564mm
452mm
452mm
700mm
600mm
800mm
564mm
452mm
452mm
700mm
600mm
800mm
564mm
452mm
452mm
750mm
600mm
850mm
564mm
452mm
452mm
750mm
600mm
850mm
564mm
900mm
600mm
1000mm
564mm
452mm
452mm
900mm
600mm
1000mm
564mm
452mm
452mm
900mm
600mm
1000mm
销售价 数量
 
1171.11
3950.88
3334.86
1251.11
2927.06
2619.05
4741.46
3734.12
1331.11
3255.00
2946.99
5037.84
4267.80
6013.34
5089.29
1493.32
6133.33
5209.29

商品详情

商品名称:工具柜
商品编号:A93299 700N2/DL
颜色

框架浅灰色RAL 7035,抽屉/门 煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

采用常规开启式抽屉。中央锁,互锁机构。十年质保。
N – 每个抽屉承重75kg。
T – 可拉开抽屉总长的100%,每个抽屉承重180kg。
提示

移动工具柜的抽屉默认带“安全扣”。工具柜的抽屉默认不带“安全扣”。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
属性
宽度
564mm
抽屉有效宽度
452mm
抽屉有效深度
452mm
有效高度
600mm
深度
600mm
高度
700mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加