咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制工作台
商品编号
A92415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92415 1500
A92415 2000
台面厚度
宽度
最大承重量
深度
高度
60mm
1500mm
2000kg
750mm
800mm
60mm
2000mm
2000kg
750mm
800mm
销售价 数量
 
3640.74
4471.45

商品详情

商品名称:钢制工作台
商品编号:A92415 2000
技术说明

钢制工作台,具有抗冲击的特点,整体承重2000KG。台面由3mm钢板折弯成型。十年质保。
颜色

柜体浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
属性
台面厚度
60mm
宽度
2000mm
最大承重量
2000kg
深度
750mm
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加