咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台
商品编号
A92341
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
台面长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92341 1500/3
A92341 1500/3L
A92341 1500/4
A92341 1500/4L
A92341 1800/3
A92341 1800/3L
A92341 1800/4
A92341 1800/4L
A92341 2000/3
A92341 2000/3L
A92341 2000/4
A92341 2000/4L
A92341 2500/3
A92341 2500/3L
A92341 2500/4
A92341 2500/4L
台面厚度
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
最大承重量
深度
高度
50mm
1500mm
452mm
452mm
564mm
600mm
383mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
1500mm
452mm
452mm
564mm
600mm
383mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
1500mm
452mm
452mm
564mm
600mm
383mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
1500mm
452mm
452mm
564mm
600mm
383mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
1800mm
452mm
452mm
564mm
600mm
383mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
1800mm
452mm
452mm
564mm
600mm
383mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
1800mm
452mm
452mm
564mm
600mm
383mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
1800mm
452mm
452mm
564mm
600mm
383mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
2000mm
452mm
452mm
564mm
600mm
383mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
2000mm
452mm
452mm
564mm
600mm
383mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
2000mm
452mm
452mm
564mm
600mm
383mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
2000mm
452mm
452mm
564mm
600mm
383mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
2500mm
452mm
452mm
564mm
600mm
383mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
2500mm
452mm
452mm
564mm
600mm
383mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
2500mm
452mm
452mm
564mm
600mm
383mm
1000kg
750mm
800mm
50mm
2500mm
452mm
452mm
564mm
600mm
383mm
1000kg
750mm
800mm
销售价 数量
 
7951.64
7489.62
8578.89
7962.85
8681.57
8219.55
9308.82
8692.80
9222.78
8444.35
9850.04
9234.01
10428.07
9966.04
11098.14
10482.11

商品详情

商品名称:工作台
商品编号:A92341 1500/3L
技术说明

工作台,50mm厚工作台面。采用常规开启式抽屉,每个抽屉承重75kg。工作台整体承重1000KG。十年质保。
颜色

框架浅灰色RAL 7035,抽屉/ 门 煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
提示

高分子台面不建议加装台虎钳。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
台面厚度
50mm
宽度
1500mm
抽屉有效宽度
452mm
抽屉有效深度
452mm
抽屉柜外部宽度
564mm
抽屉柜外部深度
600mm
抽屉柜外部高度
383mm
最大承重量
1000kg
深度
750mm
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加