咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角工作台
商品编号
A92400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92400 240/4
A92400 240/4L
A92400 240/5
A92400 240/5L
A92400 240/6
A92400 240/6L
A92400 240/D
A92400 240/DL
台面厚度
宽度
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
深度
高度
50mm
2400mm
564mm
573mm
800mm
2078mm
850mm
50mm
2400mm
564mm
600mm
800mm
2078mm
850mm
50mm
2400mm
564mm
573mm
800mm
2078mm
850mm
50mm
2400mm
564mm
600mm
800mm
2078mm
850mm
50mm
2400mm
564mm
573mm
800mm
2078mm
850mm
50mm
2400mm
564mm
600mm
800mm
2078mm
850mm
50mm
2400mm
564mm
573mm
800mm
2078mm
850mm
50mm
2400mm
564mm
600mm
800mm
2078mm
850mm
销售价 数量
 
39490.91
35794.72
43461.67
38841.43
47395.77
41851.49
33551.15
31703.06

商品详情

商品名称:六角工作台
商品编号:A92400 240/DL
颜色

柜体浅灰色RAL 7035,抽屉/ 门 煤灰色RAL 7016,粉末涂层 。
技术说明

包括六个抽屉单元,采用常规开启式抽屉,每个抽屉承重75kg。工作台整体承重1000kg。十年质保。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
1000kg
工作台 高度
850mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
属性
台面厚度
50mm
宽度
2400mm
抽屉柜外部宽度
564mm
抽屉柜外部深度
600mm
抽屉柜外部高度
800mm
深度
2078mm
高度
850mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加