咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十二角标准套筒
商品编号
A65112
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
产品规格
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 32
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A65112 9
A65112 10
A65112 11
A65112 12
A65112 13
A65112 15
A65112 16
A65112 17
A65112 18
A65112 19
A65112 20
A65112 21
A65112 22
A65112 23
A65112 24
A65112 25
A65112 26
A65112 27
A65112 28
A65112 29
A65112 30
A65112 32
扳手开口度
长度
9mm
38mm
10mm
38mm
11mm
38mm
12mm
38mm
13mm
38mm
15mm
38mm
16mm
38mm
17mm
38mm
18mm
40mm
19mm
40mm
20mm
40mm
21mm
40mm
22mm
40mm
23mm
40mm
24mm
45mm
25mm
45mm
26mm
50mm
27mm
50mm
28mm
50mm
29mm
50mm
30mm
50mm
32mm
50mm
销售价 数量
 
58.46
58.46
58.46
58.46
58.46
61.53
61.53
64.62
67.66
70.76
76.92
76.92
79.95
79.95
101.50
101.50
116.90
119.99
123.03
123.03
126.13
132.29

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:十二角标准套筒
商品编号:A65112 9
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合 DIN 3121 标准。带对螺栓和螺母起保护作用的型面,类似于 AS 驱动型面。出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
依照德国DIN 3121和DIN 3129制造,高级铬钼合金钢锻造成型,CNC机械加工技术。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
材料
铬钼钢
驱动型式
十二角套筒扳手
属性
扳手开口度
9mm
长度
38mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加