咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
办公工具柜
商品编号
A99810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A99810 SILVER
A99810 WHITE
主体材料
主体颜色
可移动
存在文具托盘
宽度
抽屉个数
深度
高度
冷轧钢板
RAL7040
900mm
3
450mm
1100mm
冷轧钢板
RAL9003
900mm
3
450mm
1100mm
销售价 数量
 
2610.30
2610.30

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:办公工具柜
商品编号:A99810 SILVER
特征

  • 采用优质冷轧钢板。
  • 裸板材厚度0.7mm,喷涂后厚度达0.8mm以上。
  • 高品质的五金件(拉手、锁芯、抽屉导轨),坚固耐用,舒适灵活。
  • 可独立或组合使用,任意组合搭配。
  • 抽屉内配金属挂架,用于分类存放文件。
  • 抽屉承重达50kg,足够办公使用。
  • 抽屉互锁功能,防倾倒。

属性
主体材料
冷轧钢板
主体颜色
RAL7040
可移动
存在文具托盘
宽度
900mm
抽屉个数
3
深度
450mm
高度
1100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加