咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
旋转工作凳
商品编号
A96561
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96561 WOOD
十字底座直径
十字支座材料
十字支座规格
底架规格
座垫直径
座椅面材料
高度调整方式
470mm
碳钢,电镀
滚轮组
五臂撑脚
330mm
榉木板
气动升降
销售价 数量
 
647.14
  • 商品详情

商品详情

商品名称:旋转工作凳
商品编号:A96561 WOOD
技术说明

椅面材质:榉木复合板,清漆涂装耐抗性好且可以擦拭。
气杆升降:气动升降,通过美国BIFMA安全耐久测试认证。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
椅子承重
120kg
安全证书
获得认证的安全性
高度调整范围
380mm - 520mm
客户自行安装
属性
十字底座直径
470mm
十字支座材料
碳钢,电镀
十字支座规格
滚轮组
底架规格
五臂撑脚
座垫直径
330mm
座椅面材料
榉木板
高度调整方式
气动升降
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加