


产品卖点:
- 灯头198°可旋转,照明输出高达1250流明,聚光模式时照射距离可达650米。
- 4种照明模式:聚光/泛光/聚泛光/频闪。
- 聚光模式适用于远距离照明。
- 泛光模式适用于工作场地照明。
- 防护等级IP54,可防止灰尘及一般的水花。
- 橡胶握把,易于握持。
- 配有可吊挂孔和随身背带。
产品规格
电池类型 | M18红锂电池 |
电压(V) | 18 |
照射距离(米) | 650 |
灯头旋转角度(°) | 198 |
照明输出(流明) | 泛光1200 / 聚光600 / 聚泛光1250 / 频闪1200 |
最长运行时间(小时) | 泛光4 / 聚光7 / 聚泛光4 / 频闪5 |
悬挂方式 | 肩带 |
调节档位 | 泛光 / 聚光 / 聚泛光 / 频闪 |
防尘防水等级 | IP54 |
光束模式 | 泛光 / 聚光 / 频闪 |
重量(不含电池)(KG) | 1.4 |