咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
美沃奇USB充电式高亮LED挂脖灯
商品编号
A08158
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:美沃奇USB充电式高亮LED挂脖灯
商品编号:A08158 L4NL400

A08158 L4NL400 场景图01.jpg

A08158 L4NL400 场景图02.jpg

A08158 L4NL400 应用图01.jpg

A08158 L4NL400 应用图02.jpg


产品卖点:

- 400流明高显色性照明输出。

- 双模式兼顾输出亮度和工作时间。

- 续航时间(USB 3.0电池):8小时。

- 垂直方向130°全可调灯头,可轻松进行定位。

- 符合人体工程学的防汗带,增加佩戴舒适度,在解放双手的情况下提供全方位照明。

- 抵御工作间和车间中常见化学物质的腐蚀。

- 能够承受工作时产生的跌落和冲击。

 

产品规格

电池类型

USB红锂电池

电压(V

4

照明输出(流明)

高档400 / 低档250

最长运行时间(小时)

高档2.5 / 低档8

档位调节

高档 / 低档

灯头旋转角度(°)

垂直 - 130

抗跌落高度(米)

1.8

裸机重量(克)

175

含电池重量(克)

232


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加