咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铰刀刀头 HPC H7 钢 通孔
商品编号
239720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
公称直径 D
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
239720 10
239720 11
239720 12
239720 13
239720 14
239720 15
239720 16
239720 17
239720 18
239720 19
239720 20
239720 21
239720 22
239720 23
239720 24
239720 25
239720 26
不完全标准
公称直径 D
刀柄尺寸
切刃数 Z
切削刃长度 l1
头部长度 l
扳手开口度
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
10mm
10mm
6
10mm
18mm
8mm
0.6mm/rev
11mm
10mm
6
10mm
20mm
8mm
0.6mm/rev
12mm
10mm
6
10mm
20mm
8mm
0.6mm/rev
13mm
12mm
6
10mm
22mm
10mm
0.7mm/rev
14mm
12mm
6
12mm
22mm
10mm
0.7mm/rev
15mm
12mm
6
12mm
22mm
10mm
0.8mm/rev
16mm
12mm
6
12mm
22mm
10mm
0.8mm/rev
17mm
12mm
8
12mm
22mm
10mm
1.1mm/rev
18mm
16mm
8
14mm
26mm
13mm
1.1mm/rev
19mm
16mm
8
14mm
26mm
13mm
1.1mm/rev
20mm
16mm
8
14mm
26mm
13mm
1.1mm/rev
21mm
16mm
8
14mm
26mm
13mm
1.2mm/rev
22mm
20mm
8
14mm
26mm
16mm
1.2mm/rev
23mm
20mm
8
14mm
26mm
16mm
1.2mm/rev
24mm
20mm
8
14mm
26mm
16mm
1.4mm/rev
25mm
20mm
8
14mm
26mm
16mm
1.4mm/rev
26mm
20mm
8
14mm
26mm
16mm
1.4mm/rev
销售价 数量
 
4309.94
4367.55
4521.08
4656.22
4771.69
4848.62
5021.65
5310.09
5522.19
5579.92
5695.03
5752.81
6291.88
6407.02
6503.31
6599.19
6907.14

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:整体硬质合金铰刀刀头 HPC H7 钢 通孔
商品编号:239720 26
应用

用于通孔钻孔。
用于 HPC/HSC 铰孔。
技术说明

可换头铰刀系统经过研磨加工,达到IT7配合要求。可以根据具体的应用选择对应的刃型。
在装配状态下,系统同轴度 ≤ 5 µm(针对刀头和支架)。
带短刃和左螺旋线。
提示

总有效长度 = L1(刀柄,编号 239740 / 239745)+ l(可更换刀头,编号 239710 至 239735)。
配套适用的装夹扳手,编号 219987。
扭矩扳手工具头,编号 219986。
其他尺寸敬请垂询。
技术参数
适用的钻孔类型
针对通孔
钻削公差
H7
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
内冷式
涂层
TiAlN
系列
TopCut
属性
不完全标准
公称直径 D
26mm
刀柄尺寸
20mm
切刃数 Z
8
切削刃长度 l1
14mm
头部长度 l
26mm
扳手开口度
16mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
1.4mm/rev
应用
湿,最大
适用
GG
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
GGG
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加