咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
相序指示仪
商品编号
A47205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A47205 9040C
AC 电压范围
制造商名称
旋转场方向显示
相位电压显示
过压类别
40−690(15 Hz−400 Hz)V
9040C
右侧 / 左侧(LED)
L1,L2,L3(LED)
CAT IV 300V; CAT III 600V
销售价 数量
 
1830.26

商品详情

商品名称:相序指示仪
商品编号:A47205 9040C
供货范围

配套提供测试探针、鳄鱼夹。
技术说明

一款旋转磁场指示仪,可通过LCD显示屏清晰指示3个相线以及相序旋转方向,以确定正确的连接,利用它可以快速确定相序,非常适合使用在所有采用三相电源为马达、驱动和电气系统提供电能的领域。
  • 指示全部3相。
  • 线序旋转指示。
  • 清晰的LCD显示屏。
  • 无需电池。

属性
AC 电压范围
40−690(15 Hz−400 Hz)V
制造商名称
9040C
旋转场方向显示
右侧 / 左侧(LED)
相位电压显示
L1,L2,L3(LED)
过压类别
CAT IV 300V; CAT III 600V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加