咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 转位刀片
商品编号
236576
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
名称,类型 W83
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236576 13-130
236576 18-130
236576 23-130
236576 32-130
236576 44-130
ISO 代码,转位刀片
名称
更换次数/切刃数量
系列
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
钻削应用
SOEX 050204
13-130
4
KUB Quatron®
0.12mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 通孔 钻横孔
SOEX 060306
18-130
4
0.16mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 通孔 钻横孔
SOEX 07T308
23-130
4
0.16mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 通孔 钻横孔
SOEX 090408
32-130
4
0.2mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 通孔 钻横孔
SOEX 120508
44-130
4
0.25mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 通孔 钻横孔
销售价 数量
 
221.80
230.51
236.07
255.26
276.59
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET® 转位刀片
商品编号:236576
技术说明

表面研磨,圆整的切削刃,烧结的断屑槽。
提示

应用参考值涉及到 KUB Quatron 235500 − 235505。
技术参数
类型
BK7935
型号
不锈钢
属性
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加