咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® Unisix® 转位刀片
商品编号
236740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236740 24-000
236740 24-010
236740 34-000
236740 34-010
236740 42-000
236740 42-010
236740 50-000
236740 50-010
236740 58-010
ISO 代码,转位刀片
名称
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
WOEX 05T304
24-000
0.14mm/rev
WOEX 05T304
24-010
0.14mm/rev
WOEX 06T304
34-000
0.15mm/rev
WOEX 06T304
34-010
0.15mm/rev
WOEX 080404
42-000
0.16mm/rev
WOEX 080404
42-010
0.16mm/rev
WOEX 100504
50-000
0.2mm/rev
WOEX 100504
50-010
0.2mm/rev
WOEX 120608
58-010
0.2mm/rev
销售价 数量
 
176.72
139.41
198.11
155.90
264.59
210.71
313.53
286.26
372.87

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KOMET® Unisix® 转位刀片
商品编号:236740
提示

所列出的加工参考参数针对的是 KUB Trigon®。
技术参数
型号
ST900
类型
P25M
属性
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加