咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 钻杆
商品编号
236653
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236653 20
236653 26
236653 33
236653 40
236653 46
236653 55
236653 65
236653 72
ABS® 柄直径 Ds
主体直径 d1
公称直径 D
总长度 L
有效长度 L1
适用于钻头
50mm
19mm
20
145mm
113mm
20mm - 25mm
50mm
25mm
26
160mm
130mm
26mm - 32mm
50mm
32mm
33
195mm
160mm
33mm - 39.2mm
63mm
38.5mm
40
235mm
185mm
40mm - 45mm
80mm
44.5mm
46
280mm
215mm
46mm - 54mm
80mm
53.5mm
55
325mm
260mm
55mm - 64mm
80mm
63.5mm
65
375mm
295mm
65mm - 71mm
100mm
70.5mm
72
405mm
325mm
72mm - 81mm
销售价 数量
 
5157.47
5157.47
5157.47
7707.30
7707.30
9538.50
10685.94
11369.69

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:KOMET® 钻杆
商品编号:236653 55
应用

适用于各类材料的旋转、静止以及垂直、水平加工。
提示

其他规格尺寸和备件承索。
技术说明

  • 过程可靠,最大 4×D。

  • 刀身与钻头之间采用刚性连接。

  • ABS 刀柄类型。

技术参数
转位刀片钻头最大钻深
4×D
内冷式
刀柄
ABS
属性
ABS® 柄直径 Ds
80mm
主体直径 d1
53.5mm
公称直径 D
55
总长度 L
325mm
有效长度 L1
260mm
适用于钻头
55mm - 64mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加