咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SYSBEL易燃液体安全储存柜
商品编号
A98052
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98052 4
A98052 12
A98052 22
A98052 30
A98052 45
A98052 60
A98052 90
存储搁板数目
宽度
搁板承重量
柜门数量
标准
深度
重量
高度
1
430mm
50kg
1
CE Approval BS EN14470-1:2004
430mm
560mm
1
590mm
50kg
1
FM Approval Standard 6050、CE Approval BS EN14470-1:2004
460mm
44.6kg
890mm
3
600mm
50kg
1
FM Approval Standard 6050、CE Approval BS EN14470-1:2004
460mm
74.3kg
1650mm
1
1090mm
100kg
2
FM Approval Standard 6050、CE Approval BS EN14470-1:2004
460mm
86.2kg
1120mm
2
1090mm
100kg
2
FM Approval Standard 6050、CE Approval BS EN14470-1:2004
460mm
114kg
1650mm
2
860mm
100kg
2
FM Approval Standard 6050、CE Approval BS EN14470-1:2004
860mm
144.2kg
1650mm
2
1090mm
100kg
2
FM Approval Standard 6050、CE Approval BS EN14470-1:2004
860mm
164.2kg
1650mm
销售价 数量
 
2157.06
3058.68
5624.33
5697.37
7007.58
8034.75
8673.88

商品详情

商品名称:SYSBEL易燃液体安全储存柜
商品编号:A98052 60

标准

FM Approval
标准
6050、CE Approval BS EN14470-1:2004
特征


  • 提示

    接地线需另外购买。

描述
易燃液体 安全储存柜 60G/227L/黄色/手动
技术参数
高度调整单位尺寸
65mm
属性
存储搁板数目
2
宽度
860mm
搁板承重量
100kg
柜门数量
2
标准
FM Approval Standard 6050、CE Approval BS EN14470-1:2004
深度
860mm
重量
144.2kg
高度
1650mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加