咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耳塞 子弹型,1100
商品编号
A09735
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09735 200
内容
制造商 ID
200pair
1100
销售价 数量
 
114.16
  • 商品详情

商品详情

商品名称:耳塞 子弹型,1100
商品编号:A09735 200

技术说明

子弹型耳塞。

  • 子弹型轮廓设计,降噪效果好。

  • PU发泡材料,对皮肤无刺激。

  • 表面经防污处理,佩戴卫生、安全。


技术参数
耳塞材料
聚氨酯
SNR 值(隔音值)
31dB(A)
属性
内容
200pair
制造商 ID
1100
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加