首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
安防生产
安全柜
安全柜配件
充电柜
地垫
防火垃圾桶
盛漏托盘
通风柜
应急处理吸附材料
安全存储罐
标识胶带
化学品存储柜
线缆保护
圆桶配件
地垫
防滑抗疲劳孔垫
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
防滑抗疲劳孔垫
商品编号
A96454
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
HOLEX
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
长 × 宽
长 × 宽
152.4X91.5
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
A96454 152.4X91.5
A96454 152.4X91.5
厚度
可插拔
宽度
材料
长度
11mm
是
91.5cm
丁腈橡胶
152.4cm
11mm
是
91.5cm
丁腈橡胶
152.4cm
销售价
数量
408.63
408.63
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
安全柜
安全柜配件
充电柜
地垫
防火垃圾桶
盛漏托盘
通风柜
应急处理吸附材料
安全存储罐
标识胶带
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
3M
tesa-胶带
KNEETEK®
霍惠选
热销
1
2
Garant卷尺
¥142.37
GARANT带观察窗的卷尺 和磁力底面
¥266.84
最近浏览
清空
防滑抗疲劳孔垫
¥291.88 元
起
扁平过滤器/聚酯材质
¥611.05 元
起
德国卡赫KÄRCHER高压清洗机
¥6531.28 元
起
TCMT 110204
¥632.80 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
长 × 宽:
152.4X91.5
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:防滑抗疲劳孔垫
商品编号:A96454
152.4X91.5
颜色
黑色
特征
100%丁腈橡胶材质,高抗油脂,抗冷却剂,抗热,耐油脂和溶剂的侵蚀。
抗冷却剂,抗热。
表面防滑纹理结构和有坡度的边缘设计,防滑倒、绊倒。
高性能抗疲劳,缓解脚部血液流通压力。
提示
另有普通型,拼接型规格可选择,可另外询价。
技术说明
防滑抗疲劳孔垫,有导水孔,特别适用于湿滑有水的区域。
技术参数
材料特性
抗油脂 抗冷却液 -
颜色
黑色
舒适的站姿
抗疲劳 防滑 -
属性
厚度
11mm
可插拔
是
宽度
91.5cm
材料
丁腈橡胶
长度
152.4cm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订