咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钻头磨床
商品编号
A08280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08280 V391
A08280 XT3000
A08280 XT3000A
制造商名称
宽度
消耗功率
重量
钻头修磨区间
钻尖角设定区间
长度
高度
V391
300mm
150W
8.2kg
3mm - 19mm
118degrees - 140degrees
230mm
280mm
XT3000
410mm
200W
25kg
118mm - 150mm
3degrees - 21degrees
410mm
260mm
XT3000A
510mm
230W
33kg
118mm - 150mm
3degrees - 21degrees
510mm
410mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:钻头磨床
商品编号:A08280 V391

供货范围

配套工具箱。
提示

配件,其他规格以及麻花钻磨床承索。
技术说明

有了钻头磨床,就可以分三步,以最简单的方式,在大约20秒的时间内,对包括钻尖在内的麻花钻实现高精度且高效率的修磨。无级可调的夹头,适用于所有直径,无需更换ER弹簧夹套。只需要一次性将麻花钻装夹到快装夹头上,就可以在接下来的三步操作中完成修磨:
第1步:定位麻花钻,并且设定铲背量。
第2步:设定钻尖角,将夹头送入研磨工装,并且旋转。
第3步:设定修磨深度和筋边宽度,执行修磨过程。采用高品质且不易磨损的立方氮化硼砂轮,不需要进行修整(金刚石砂轮作为配件)。外部抽排系统接头,抽排工装可以作为配件交付。

技术说明
钻头磨床。快装钻夹头,带有径向和轴向滚珠轴承曲线控制功能。
供货范围
无级可调的夹头,Ø3 − 19 mm,立方氮化硼砂轮。
属性
制造商名称
V391
宽度
300mm
消耗功率
150W
重量
8.2kg
钻头修磨区间
3mm - 19mm
钻尖角设定区间
118degrees - 140degrees
长度
230mm
高度
280mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加