咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重型斜口钳
商品编号
A72340
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A72340 160
A72340 180
A72340 200
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
钢琴丝切割能力,最大直径
160mm
2.5mm
3.4mm
2mm
180mm
2.7mm
3.8mm
2.2mm
200mm
3mm
4.2mm
2.5mm
销售价 数量
 
143.08
153.59
164.12

商品详情

商品名称:重型斜口钳
商品编号:A72340 160

标准

ISO 5749 (DIN 5238 A)。
应用

用于所有类型的金属丝(即使用于硬金属线,也能保持高使用寿命)。
技术说明

没有镀层的钳体,手柄带有塑料覆层。
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。

属性
总长度
160mm
硬钢丝切割能力,最大直径
2.5mm
软钢丝切割能力,最大直径
3.4mm
钢琴丝切割能力,最大直径
2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加