咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX工具钢组合钳硬度60HRC
商品编号
A70155
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A70155 160
A70155 180
A70155 200
切割能力,硬钢丝最大直径
总长度
2mm
160mm
2.2mm
180mm
2.5mm
200mm
销售价 数量
 
81.73
85.71
91.69

商品详情

商品名称:HOLEX工具钢组合钳硬度60HRC
商品编号:A70155 160

材料

特殊工具钢。
技术说明

锯齿状卡爪。切屑刃附加感应淬火硬化处理(大约60 HRC)。
没有镀层的钳体,手柄带有塑料覆层。
标准

类似于ISO 5746(DIN 5244)。

微信图片_20210802133549.jpg

设计稿V1.jpg

属性
切割能力,硬钢丝最大直径
2mm
总长度
160mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加