咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不锈钢平板推车
商品编号
A91979
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91979 500A
A91979 500B
托板高度
承重量
装卸面深度
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
215mm
450kg
915mm
610mm
PU
125mm
32kg
840mm
215mm
450kg
1220mm
610mm
PU
125mm
37kg
840mm
销售价 数量
 
2853.93
3345.93

商品详情

商品名称:不锈钢平板推车
商品编号:A91979 500A
适用于

食品、化工及电子等行业。
技术说明

重载型不锈钢平板推车。采用高强度不锈钢台面及把手,镀锌轮架脚轮,不生锈易清洗。可拆卸式把手,重型PU脚轮(不带刹车)。
属性
托板高度
215mm
承重量
450kg
装卸面深度
915mm
装载面宽度
610mm
轮子材料
PU
轮子直径
125mm
重量
32kg
高度
840mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加