咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低温防护手套,EN511
商品编号
A09460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09460 380
A09460 480
A09460 680
低温防护
内衬材料
制造商名称
手套类型
100℃至-250℃
抗低温棉
6005
低温防护手套
100℃至-250℃
抗低温棉
6005
低温防护手套
100℃至-250℃
抗低温棉
6005
低温防护手套
销售价 数量
 
806.31
934.27
1453.79

商品详情

商品名称:低温防护手套,EN511
商品编号:A09460 380
推荐

冷库,液化气体,实验室相关工位。
技术说明

低温防护手套,外壳采用透气防水复合材料,内里为抗低温棉,有效抗温范围+100 ~-250°C 。
特征

抗温范围广,能用于潮湿环境。
标准

EN388, EN511。
技术参数
颜色
蓝色
属性
低温防护
100℃至-250℃
内衬材料
抗低温棉
制造商名称
6005
手套类型
低温防护手套
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加