咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业磨砂洗手膏
商品编号
A09512
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09512 1000
内容
1000ml
销售价 数量
 
59.00

商品详情

商品名称:工业磨砂洗手膏
商品编号:A09512 1000

推荐

接触重油污的工位。
技术说明

  • 采用天然植物纤维粒子,对于油污,油脂及未干油漆,沥青,碳黑,煤炭,焦油及其它相关污垢均具有极佳的清除效果,特别是对手掌纹路里的油污能彻底清洗。

  • 对皮肤温和无刺激。

  • 不含任何有毒物质,可完全生物降解,安全环保。

  • 在使用中只需少量水,节约资源,经济实用。

使用方法: 取适量洗手膏于手心,双手反复揉搓,待污垢完全从皮肤表面剥离时,用清水冲洗干净即可。

属性
内容
1000ml
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加