咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
花岗岩矩形角尺 精度00
商品编号
A43036
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43036 400X250
A43036 500X315
A43036 630X400
厚度
宽度
重量
长度
50mm
250mm
13kg
400mm
60mm
315mm
28kg
500mm
60mm
400mm
45kg
630mm
销售价 数量
 
4634.48
5920.17
7445.05

商品详情

商品名称:花岗岩矩形角尺 精度00
商品编号:A43036 400X250
技术说明

方形或矩形 90° 检验尺。
应用

用于在水平或垂直平面上检验90°角。
标准

国家计量技术规程JJG 1046-2008方形角尺检定规程。
属性
厚度
50mm
宽度
250mm
重量
13kg
长度
400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加