咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
花岗岩直尺 精度00
商品编号
A43026
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43026 300
A43026 500
A43026 800
A43026 1000
A43026 2000
宽度
重量
长度
高度
30mm
1.3kg
300mm
50mm
50mm
5kg
500mm
80mm
50mm
10.5kg
800mm
100mm
60mm
15kg
1000mm
120mm
80mm
89kg
2000mm
200mm
销售价 数量
 
882.04
1315.59
1793.99
2167.73
5680.96

商品详情

商品名称:花岗岩直尺 精度00
商品编号:A43026 500

标准

国家计量技术规范 JJF 1097-2021 平尺校准规范。

应用

用于直线度或者平行度检验,也可用于划线。
技术说明

顶面为工作面,用于高精密的直线度的检测、比较导轨或精研表面。(如需要,可在端头处制作把手。)

属性
宽度
50mm
重量
5kg
长度
500mm
高度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加