咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式圆锯
商品编号
A07828
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07828 M18FMCS
制造商名称
包装
所含充电电池数量
按照 EN 标准的最大振动
最大切割深度 90°
最高转速
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
锯片安装孔径
锯片直径
M18FMCS-502X
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
2
< 2.5m/s2
57mm
3900min-1
5Ah
18V
锂离子
Milwaukee 类型 B 18 V
2.8kg
20mm
150mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:充电式圆锯
商品编号:A07828 M18FMCS
供货范围

配套充电器,2×锂电池,150mm 34齿金属锯片,工具箱。
技术说明

牵引力强劲的蓄电池驱动圆锯。
  • 美沃奇特有的POWERSTATE™ 无刷马达为工具提供更长马达寿命和更快的切割速度 。
  • 冷切割-减少火花,提高工作区域的安全性。
  • 免工具调节切割深度,可轻松调节0-57mm范围内的切割深度。
  • 机身带内六角扳手储放位置,防止内六角扳手丢失。

属性
制造商名称
M18FMCS-502X
包装
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
所含充电电池数量
2
按照 EN 标准的最大振动
< 2.5m/s2
最大切割深度 90°
57mm
最高转速
3900min-1
蓄电池容量
5Ah
蓄电池电压
18V
蓄电池种类
锂离子
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Milwaukee 类型 B 18 V
重量
2.8kg
锯片安装孔径
20mm
锯片直径
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加