咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池马刀锯
商品编号
A07824
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07824 M12CHZ
A07824 M18FSZ
冲剪速度
制造商名称
包装
所含充电电池数量
按照 EN 标准的最大振动
特点
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
行程长度
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
0min-1 - 3000min-1
M12CHZ
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
2
FIXTEC,LED
4Ah
12V
锂离子
16mm
Milwaukee 类型 B 12 V
1.6kg
0min-1 - 3000min-1
M18FSZ
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
2
16.7m/s2
FIXTEC,LED
5Ah
18V
锂离子
28.6mm
Milwaukee 类型 B 18 V
4.1kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:蓄电池马刀锯
商品编号:A07824 M18FSZ
技术说明

  • POWERSTATE™无刷马达提供多达10倍的电机寿命,多25%的动力,比有刷电机工具切割快30%。
  • REDLINK PLUS™ 智能红联接系统为工具和电池提供先进的数字式过载保护,并增强了工具在负载下的表现。
  • 红锂电池提供多达2倍的运行时间,并且能够在最低零下20°C的环境中正常运行。
  • 专利技术的齿轮保护离合器,吸收因为锯片突然卡住而生产的冲击力,延长齿轮和电机寿命。
  • FIXTEC锯片快换夹头。

属性
冲剪速度
0min-1 - 3000min-1
制造商名称
M18FSZ
包装
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
所含充电电池数量
2
按照 EN 标准的最大振动
16.7m/s2
特点
FIXTEC,LED
蓄电池容量
5Ah
蓄电池电压
18V
蓄电池种类
锂离子
行程长度
28.6mm
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Milwaukee 类型 B 18 V
重量
4.1kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加