咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式带锯机
商品编号
A07826
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07826 M18CBS125
制造商名称
所含充电电池数量
按照 EN 标准的最大振动
最大切割深度 90°
砂带速度
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
锯带宽度
锯带长度
M18CBS125-502C
2
< 2.5m/s2
125mm
0m/min - 380m/min
5Ah
18V
锂离子
7.3kg
13mm
1140mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:充电式带锯机
商品编号:A07826 M18CBS125
技术说明

紧凑且强劲的电池驱动带锯,采用POWERSTATE™无刷电机,提高了便携性。
  • 锯条更换方便且无需工具。
  • 运行没有振动,因而可以提高切割加工精度。
  • 无级可调的锯条速度。
  • 切削容量125×125 mm。
  • 坚固耐用的金属结构,金属挂钩。

供货范围

配套充电器,2×锂电池,包装盒。
技术参数
包装
运输箱
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Milwaukee B 型 18 V
属性
制造商名称
M18CBS125-502C
所含充电电池数量
2
按照 EN 标准的最大振动
< 2.5m/s2
最大切割深度 90°
125mm
砂带速度
0m/min - 380m/min
蓄电池容量
5Ah
蓄电池电压
18V
蓄电池种类
锂离子
重量
7.3kg
锯带宽度
13mm
锯带长度
1140mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加