咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电探测摄像头
商品编号
492712
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
制造商名称
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
492712 M12-360IC
IP 保护等级
供电
制造商名称
摄像机电线长度
显示器分辨率
显示器尺寸
蓄电池容量
蓄电池电压
重量
镜头直径
IP 67
蓄电池驱动
M12 360IC
1200mm
320×240px
4.3inch
2Ah
12V
0.9kg
10mm
销售价 数量
 
3495.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
工作长度:
数量:

商品详情

商品名称:充电探测摄像头
商品编号:492712

技术说明

充电紧凑型探测摄像头适合在难以触及的部位进行目检。

技术参数
包装
运输箱
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Milwaukee B 型 12 V
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加