咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
货叉吊
商品编号
A91972
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A91972 1000
A91972 2500
A91972 5000
叉口宽度
叉口间距
叉口高度
宽度
深度
重量
高度
138mm
112mm
55mm
440mm
120mm
14kg
160mm
148mm
302mm
56mm
660mm
150mm
28kg
180mm
188mm
250mm
75mm
730mm
180mm
49kg
220mm
销售价 数量
 
1339.95
1887.33
3252.59

商品详情

商品名称:货叉吊
商品编号:A91972 5000
技术说明

使叉车成为一台移动吊机,吊钩可旋转并带有安全闭锁,可沿货叉长度方向调整安装位置,带有两个锁紧螺柱,便于固定。使用过程中必须考虑叉车的荷载衰减曲线图,确保安全。
属性
叉口宽度
188mm
叉口间距
250mm
叉口高度
75mm
宽度
730mm
深度
180mm
重量
49kg
高度
220mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加