咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
剪式升高液压搬运车
商品编号
A91992
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91992 1000
A91992 1000W
A91992 1500
A91992 1500W
导向滚轮直径
托叉宽度
托叉长度
脚轮材料
荷载中心 C
负载能力
货叉滚轮材料
货叉滚轮直径
起升范围
重量
长度
150mm
162mm
1140mm
PU
600mm
1000kg
PU
75mm
85mm - 800mm
105kg
1480mm
150mm
162mm
1140mm
PU
600mm
1000kg
PU
75mm
85mm - 800mm
112kg
150mm
162mm
1100mm
PU
600mm
1500kg
PU
75mm
85mm - 800mm
118kg
1480mm
150mm
162mm
1100mm
PU
600mm
1500kg
PU
75mm
85mm - 800mm
125kg
销售价 数量
 
6152.40
6813.67
6446.65
6800.00

商品详情

商品名称:剪式升高液压搬运车
商品编号:A91992 1500W
标准

符合欧洲EN1757-4标准。
特征

  • 搬运车和平台车的有机结合,采用双节油缸设计,结构紧凑,美观大方。
  • 当升起高度大于420mm时,叉腿稳定地撑住地面,防止滑动,达到刹车的效果。
  • 快升起油缸和人体工学设计的塑胶手柄,隔热舒适,省时省力。

提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
客户自行安装
属性
导向滚轮直径
150mm
托叉宽度
162mm
托叉长度
1100mm
脚轮材料
PU
荷载中心 C
600mm
负载能力
1500kg
货叉滚轮材料
PU
货叉滚轮直径
75mm
起升范围
85mm - 800mm
重量
125kg
长度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加