咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Milwaukee电动特种螺丝起子
商品编号
A07025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07025 M12FIR12
A07025 M12FIR38
制造商名称
型式
夹头
所含充电电池数量
按照 EN 标准的最大振动
最大扭力,硬质材料
最高转速 1 档
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
M12FIR12
电动直头螺丝起子
1/2 英寸的方头
2
< 2.5m/s2
81Nm
0min-1 - 175min-1
3Ah
12V
锂离子
Milwaukee B 型 12 V
1.4kg
M12FIR38
电动直头螺丝起子
3/8 英寸的方头
2
< 2.5m/s2
75Nm
0min-1 - 200min-1
3Ah
12V
锂离子
Milwaukee B 型 12 V
1.3kg
销售价 数量
 
5365.56
4936.33
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:Milwaukee电动特种螺丝起子
商品编号:A07025

技术说明

  • REDLINK™ 电路,转速无级可调,

  • 顺时针/逆时针驱动和过载保护功能 。

  • Red锂离子电池,带有电池单元监控和容量显示功能。

提示

产品变更,售完即止!

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加