咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式无刷电机直磨机
商品编号
A07211
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07211 M18FDGRB
制造商名称
包括蓄电池在内的重量
所含充电电池数量
最大夹头直径
最高转速
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
M18FDGRB
2kg
2
8mm
27000min-1
5Ah
18V
锂离子
Milwaukee 类型 B 18 V
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:充电式无刷电机直磨机
商品编号:A07211 M18FDGRB

提示

A07211 M18FDG   产品变更,售完即止!(其他产品不受影响)


供货范围

配套提供充电器,2×锂电池18V/5.0Ah, 工具箱。
技术说明

  • POWERSTATE™无刷马达可以达到27,000RPM,可以完全取代插电式直磨机。

  • REDLINK PLUS™ 智能红联接系统为工具和电池提供先进的数字式过载保护,延长工具使用寿命。

  • 每块电池可以打磨更多的材料,如果使用碳化钻头, 配5.0Ah电池平均可以使用4个小时。

  • 6mm / 8mm 可更换夹头。

  • 工业级金属齿轮箱体,更耐用。


属性
制造商名称
M18FDGRB
包括蓄电池在内的重量
2kg
所含充电电池数量
2
最大夹头直径
8mm
最高转速
27000min-1
蓄电池容量
5Ah
蓄电池电压
18V
蓄电池种类
锂离子
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Milwaukee 类型 B 18 V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加