咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Milwaukee充电式电钻螺丝起子A07021
商品编号
A07021
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07021 C12RAD
A07021 M12BDD
A07021 M12FDD2
A07021 M18BDD
A07021 M18FDD3
制造商名称
包括蓄电池在内的重量
包装
夹头
快装夹头,装夹范围
所含充电电池数量
按照 EN 标准的最大振动
最大扭力,硬质材料
最大麻花钻孔直径,针对木材
最大麻花钻孔直径,针对钢件
最高转速 1 档
最高转速 2 档
电机类型
空载速度
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
C12RAD
⌀ 1,0 − 10 mm
2
< 2.5m/s2
12Nm
25mm
10mm
0min-1 - 800min-1
1.5Ah
12V
锂离子
Milwaukee B 型 12 V
1.1kg
M12BDD
运输箱
1mm - 10mm
2
<2.5m/s2
30Nm
22mm
10mm
0min-1 - 400min-1
1500min-1
四机电动机
2Ah
12V
锂离子
Milwaukee 类型 B 12 V
1.2kg
M12FDD2
1.44kg
运输箱
1.5mm - 13mm
2
<2.5m/s2
45Nm
35mm
13mm
0min-1 - 450min-1
1550min-1
无刷电机
1550min-1
4Ah
12V
锂离子
Milwaukee 类型 B 12 V
1.3kg
M18BDD
运输箱
1.5mm - 13mm
2
<2.5m/s2
50Nm
38mm
13mm
0min-1 - 450min-1
1800min-1
四机电动机
2Ah
18V
锂离子
Milwaukee 类型 B 18 V
1.8kg
M18FDD3
2.6kg
运输箱
1.5mm - 13mm
2
<2.5m/s2
158Nm
89mm
13mm
500min-1
2100min-1
无刷电机
5Ah
18V
锂离子
Milwaukee 类型 B 18 V
2.5kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Milwaukee充电式电钻螺丝起子A07021
商品编号:A07021 M12FDD2

提示

A07021 M12FDD   产品变更,售完即止!(其他产品不受影响)


供货范围

配套提供2块Red锂电池,充电器,皮带夹,系统工具箱。
技术说明

扭力强劲的蓄电池驱动2档电钻及螺丝起子,可以进行左向/右向驱动。Red锂离子电池,带有电池单元监控和容量显示功能。坚固的金属齿轮箱体,保证了理想的使用寿命。FIXTEC金属快装钻夹头,带有主轴锁。通过LED实现对作业区域的照明。握柄带有Softgrip面层,确保了理想的使用舒适性。

属性
制造商名称
M12FDD2
包括蓄电池在内的重量
1.44kg
包装
运输箱
夹头
快装夹头,装夹范围
1.5mm - 13mm
所含充电电池数量
2
按照 EN 标准的最大振动
<2.5m/s2
最大扭力,硬质材料
45Nm
最大麻花钻孔直径,针对木材
35mm
最大麻花钻孔直径,针对钢件
13mm
最高转速 1 档
0min-1 - 450min-1
最高转速 2 档
1550min-1
电机类型
无刷电机
空载速度
1550min-1
蓄电池容量
4Ah
蓄电池电压
12V
蓄电池种类
锂离子
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Milwaukee 类型 B 12 V
重量
1.3kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加