咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电动冲击螺丝起子
商品编号
A07141
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07141 M18BIW12
A07141 M18FIW2F38
A07141 M18FIWF2
A07141 M18FMTIW2F
A07141 ONEFHIWF34
冲击转速,1 档
冲击转速,2 档
冲击转速,3 档
冲击转速,4 档
制造商名称
包装
夹头
所含充电电池数量
按照 EN 标准的最大振动
最大扭矩
最大螺栓直径(8.8−12.9)
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
0min-1 - 2200min-1
0min-1 - 3200min-1
M18BIW12
运输箱
1/2英寸外四方
2
250Nm
M18
4Ah
18V
锂离子
Milwaukee 类型 B 18 V
1.8kg
0min-1 - 800min-1
0min-1 - 1650min-1
0min-1 - 2400min-1
0min-1 - 1000min-1
M18FIW2F38
运输箱
3/8英寸外四方
203Nm
M18
18V
锂离子
Milwaukee 类型 B 18 V
1.1kg
0min-1 - 2400min-1
0min-1 - 2600min-1
0min-1 - 3100min-1
M18FIWF2
运输箱
1/2英寸外四方
2
14.3m/s2
120Nm
M18
5Ah
18V
锂离子
Milwaukee 类型 B 18 V
1.8kg
0min-1 - 2300min-1
0min-1 - 2700min-1
0min-1 - 3000min-1
M18FMTIW2F
运输箱
1/2英寸四方
2
550Nm
M20
5Ah
18V
锂离子
Milwaukee 类型 B 18 V
2.4kg
0min-1 - 800min-1
0min-1 - 1300min-1
0min-1 - 1800min-1
0min-1 - 1800min-1
M18FMTIW2F
运输箱
3/4英寸外四方
2
2032Nm
M33
5Ah
18V
锂离子
Milwaukee 类型 B 18 V
2.75kg
销售价 数量
 
4418.68
2145.00
5928.12
8682.11
7397.38

商品详情

商品名称:电动冲击螺丝起子
商品编号:A07141 M18FIW2F38

技术说明

坚固且性能强劲的电动冲击螺丝起子,采用长寿命的金属齿轮箱体以及符合人体工程学要求的中间握柄,带有软质面层。LED电池状态显示,作业区域的 LED照明。可以顺时针/逆时针驱动,带有电子转速控制功能。
供货范围

包括充电器,2×锂电池,工具箱。(A07141 M18FIW2F38及A07141 ONEFHIWF34 除外)

技术说明
无刷四模式充电3/8寸冲击扳手
127mm紧凑机身,操作更便捷。
最大339NM的松卸扭矩,满足最大M18的螺栓。
机头三颗LED灯,照明区域更大,消除阴影对视线的影响。
正向拧紧时,Mode 4为防过拧模式,1200rpm,在0-35NM区间内自停。
反向松卸时,Mode 4为松卸模式,螺母拧松后减速,防止螺母飞出或嵌入套筒内。
纸箱包装,电池及充电器需另配。
属性
冲击转速,1 档
0min-1 - 800min-1
冲击转速,2 档
0min-1 - 1650min-1
冲击转速,3 档
0min-1 - 2400min-1
冲击转速,4 档
0min-1 - 1000min-1
制造商名称
M18FIW2F38
包装
运输箱
夹头
3/8英寸外四方
所含充电电池数量
按照 EN 标准的最大振动
最大扭矩
203Nm
最大螺栓直径(8.8−12.9)
M18
蓄电池容量
蓄电池电压
18V
蓄电池种类
锂离子
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Milwaukee 类型 B 18 V
重量
1.1kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加