咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗刀杆
商品编号
261356
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261356 8/05
261356 10/07
261356 12/07
261356 16/07
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
有效深度 T
柄直径 Ds
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
A08F SVXCR/L05
5mm 5mm
113degrees
5mm
15mm
7.5mm
80mm
9.2mm
3mm 3mm
8mm 8mm
53mm 53mm
269028 27
VC..0501.. VC..0501..
6mm
A10H SVXCR/L07
7mm 7mm
113degrees 113degrees
7mm
22mm
9mm
100mm
12.5mm
3mm 3mm
10mm 10mm
66mm
269028 26
VC..0702.. VC..0702..
6.8mm
A12K SVXCR/L07
9mm
113degrees
7mm
11mm
125mm
15.5mm
3mm
12mm 12mm
50mm
269028 26
VC..0702..
A16M SVXCR/L07
11mm
113degrees
7mm
15mm
150mm
19.5mm
3mm
16mm 16mm
100mm
269028 26
VC..0702..
销售价 数量
 
1743.11
1791.31
1823.43
1927.80

商品详情

商品名称:钢制镗刀杆
商品编号:261356 8/05
技术参数
应用形式
右向
应用
纵向内车削
标准
DIN 8024
内冷式
手柄类型
镗杆
内圆车削最大深度
3×D
属性
ISO 代码 刀杆
A08F SVXCR/L05
中心偏差 L3
5mm 5mm
主偏角 κ
113degrees
刀片尺寸
5mm
头部长度 L1
15mm
夹紧高度 L2
7.5mm
总长度 L
80mm
最小预钻孔直径 Dmin
9.2mm
有效深度 T
3mm 3mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
空闲长度
53mm 53mm
转位刀片螺栓套件
269028 27
配套适用的转位刀片
VC..0501.. VC..0501..
颈部宽度 L4
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加