咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WNMG 080404
商品编号
251939
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251939 HBT020
251939 HBT020(套装10件/套)
251939 HBT130
251939 HBT130(套装10件/套)
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
WNMG 080404
适用 适用
P
HM
轻微中断
120m/min - 330m/min 120m/min - 330m/min
2.75mm
0.25mm
0.5mm - 2mm
PF
6 6
TiCN
适用 适用
HBT020 HBT020
粗加工 - 精加工 粗加工 - 精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
适用 适用
详见对应单件商品参数
WNMG 080404 WNMG 080404
适用 适用
MF
HM
轻微中断
40m/min - 220m/min
2.75mm
0.25mm 0.25mm
0.5mm - 2mm
MF
6
TiCN
适用 适用
HBT130
粗加工 - 精加工
0.4mm 0.4mm
0.15mm/rev - 0.45mm/rev
适用 适用
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
132.12
1213.24
132.12
1213.24

商品详情

商品名称:WNMG 080404
商品编号:251939 HBT020(套装10件/套)


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
详见对应单件商品参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加