咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DNMG 150608
商品编号
250786
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250786 HBT020
250786 HBT020(套装10件/套)
250786 HBT130
250786 HBT130(套装10件/套)
ISO 代码,转位刀片
不均匀
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
DNMG 150608
适用
HM HM
轻微中断
80m/min - 260m/min
3.75mm
0.55mm 0.55mm
1.8mm - 6mm
PR
4 4
TiCN
适用
HBT020
精加工 精加工
0.8mm
0.2mm/rev - 0.6mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
DNMG 150608 DNMG 150608
适用
HM
轻微中断 轻微中断
40m/min - 220m/min
3.75mm
0.55mm 0.55mm
2mm - 6mm
MR
4
TiCN TiCN
适用
HBT130
精加工
0.8mm
0.15mm/rev - 0.55mm/rev 0.15mm/rev - 0.55mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
196.41
1636.74
196.41
1636.74

商品详情

商品名称:DNMG 150608
商品编号:250786 HBT020(套装10件/套)


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
不均匀
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
详见对应单件商品参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加