咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
桥架,用于 MicroKom® hi.flex 和 MicroKom BluFlex® 2
商品编号
238395
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
238395 90-125
238395 120-155
238395 150-185
238395 180-215
238395 210-245
238395 240-275
238395 270-305
238395 300-335
238395 330-365
主轴范围直径
90mm - 125mm
120mm - 155mm
150mm - 185mm
180mm - 215mm
210mm - 245mm
240mm - 275mm
270mm - 305mm
300mm - 335mm
330mm - 365mm
销售价 数量
 
4591.99
6182.18
7025.94
7804.65
10822.73
11731.33
12153.18
13045.55
14083.97

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:桥架,用于 MicroKom® hi.flex 和 MicroKom BluFlex® 2
商品编号:238395 330-365
适用于

M05 MicroKom® hi.flex(编号 238390;238391)和 M04 MicroKom BluFlex® 2(编号 238392;238394)配套刀片座(编号 239921)和转位刀片(编号 243907 规格尺寸 14−140)。
属性
主轴范围直径
330mm - 365mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加