咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® M03Speed 精密镗头
商品编号
238370
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
238370 24,8
238370 29
238370 38
238370 62
238370 100
ABS® 柄直径 Ds
刀片座
最小直径 Dmin
最高转速
有效长度 L1
桥架
直径上的精调
粗调行程 S
轨迹圆直径 D2 正向加工
镗孔尺寸
25
238355 24,8
24.8
40000min-1
39.9mm
0.25mm
4.5mm
24.5mm
24.8mm - 33mm
25
238355 29
29
40000min-1
39.9mm
0.4mm
5mm
26mm
29mm - 39mm
32
238374 38-50
38
31000min-1
238372 38; 50
0.4mm
直径 3.2mm
38mm - 63mm
50
238374 62-82
62
18500min-1
238372 62; 82
0.6mm
55mm
62mm - 103mm
63
238374 100-166
100
11500min-1
238372 100; 128; 166
0.6mm
85mm
100mm - 206mm
销售价 数量
 
22438.05
22913.36
23910.04
23910.04
23910.04

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:KOMET® M03Speed 精密镗头
商品编号:238370 62
技术说明

  • 通过滑块内的动态平衡调节设计实现极高转速。
  • 模块化系统构造。
  • 在不使用外部夹具的情况下实现精确调节。
  • 带有 ABS® 接头,确保最高的换刀精度。
  • 通过调整车刀实现快速粗调。
  • 冷却剂内部输送直达刀刃。
  • 最小的微米级进给幅度,精调范围在直径 0.25 − 0.6 mm 以内,具体视车削区域而定。
  • 微调幅度为针对每条刻线在直径上调整 0.002 mm。
  • 高分辨率确保调整或不借助游标读数时正确无误。

提示

额外的刀片座(例如:用于反向加工,或者带有其他角度 = 15°、30°、45° 等等)可以短期内交付。
请分别订购可更换桥架,刀片座和可转位刀片。
应用
配合可更换桥架,编号 238372。
技术参数
内冷式
刀柄
ABS
钻削应用
钻横孔 倾斜钻进 倾斜脱离 -
属性
ABS® 柄直径 Ds
50
刀片座
238374 62-82
最小直径 Dmin
62
最高转速
18500min-1
有效长度 L1
桥架
238372 62; 82
直径上的精调
0.6mm
粗调行程 S
轨迹圆直径 D2 正向加工
55mm
镗孔尺寸
62mm - 103mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加