咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
针对米制螺纹退刀槽的铣削刀片
商品编号
217273
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
螺距
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217273 1,75-2,5
217273 1-1,5
半径 R
深度 t
螺纹退刀槽宽度
1.1mm
1.7mm
2.9mm
0.7mm
1.5mm
2.2mm
销售价 数量
 
976.67
976.67

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:针对米制螺纹退刀槽的铣削刀片
商品编号:217273


技术参数
刀具材料
HM
类型
HB7720
切刃数 Z
6
型号
P16
直径 D
16mm
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加